Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Druckring, für Größe Pg 9, Materialstärke 0,75 mm, Stahl, galvanisch verzinkt DIN EN ISO 2081, dickschichtpassiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinhuis Druckring, für Größe Pg 9, Materialstärke 0,75 mm, Stahl, galvanisch verzinkt DIN EN ISO 2081, dickschichtpassiviert
Artikel-Nr.:
     3461-H4011126015843
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126015843
EAN/GTIN:
     4011126015843
Suchbegriffe:
948/09
94809
4011126015843
Dichtring, flach
Druckring, verwendbar für CONUS-Kabelverschraubungen (Ausnahme Serie 1531/...) sowie Messing Kabelverschraubungen mit Pg- und metrischem Innengewinde am Zwischenstutzen, halogenfrei. Nenngröße : Pg 09 Innen-Ø : 10 mm Materialstärke t : 0,75 mm Werkstoff : galvanisch verzinkt blaupassivierter Stahl für CONUS-Kabelverschraubungen : 1250/..., 1250M..., 1251/..., 1230/..., 1230M..., 1235/..., 250/..., 251/..., 895/... sowie Messing 927/... für Messing Kabelverschraubungen : 490/..., 490M..., 850/..., 850M..., 530/..., 530M..., 930/..., 930M..., 850ML..., 923/..., 923M..., 924/..., 924M..., 920/..., 920M...
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
Deutschland
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 0,0401*
€ 0,0729*
€ 5,46*
ab € 0,0405*
€ 0,0738*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,0523*
€ 0,0946*
€ 5,95*
ab € 0,0658*
€ 0,1193*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0729*
€ 0,08675
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0651*
€ 0,07747
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,063*
€ 0,07497
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0581*
€ 0,06914
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0552*
€ 0,06569
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0401*
€ 0,04772
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126015850
ab € 0,0658*
Ähnlich
HKL
ab € 0,05035*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0507*
Ähnlich
HKL
ab € 0,05485*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0553*
Ähnlich
HKL
ab € 0,22*
Ähnlich
HKL
ab € 0,22*
Ähnlich
HKL
ab € 0,26*
Ähnlich
HKL
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.