Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA Gira S1 KNX REG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4010337035374
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     208900
EAN/GTIN:
     4010337035374
Suchbegriffe:
EIB-Schnittstelle
KNX-Schnittstelle
eib-schnittstelle gira
eib schnittstelle
Gira S1 REG Merkmale: Sicherer Fernzugriff per Gira Smart Home App, Gira HomeServer App und Gira Sicherheitssystem iOS- und Android-App. Sicherer Fernzugriff auf webbasierte Visualisierungen. Sichere Fernwartung und Fernprogrammierung vom Gira HomeServer, Gira G1, Gira X1, Gira L1, Gira TKS-IP-Datenschnittstelle und Gira Sicherheitssystem Alarm Connect. Sichere Fernprogrammierung über den Gira HomeServer-Experten. Sichere Fernprogrammierung über den Gira Projekt Assistent (GPA). Sichere Fernwartung und Fernprogrammierung von KNX Projekten mittels ETS4 oder ETS5. Unterstützt wird die Programmierung und Diagnose über Gruppen- und Busmonitor. Sicherer Fernzugriff auf HTML-Seiten im Smart-Home-Netzwerk (z.B. Kamera, NAS, Router, Switch). Sichere Datenübertragung mittels SSL TLS-Verschlüsselung. Portalserver steht in Deutschland und unterliegt dem deutschen Datenrecht. Unabhängigkeit vom Internetprovider und eingesetzten Routern. Sicherer Fernzugriff auch bei IPv6 Dual Stack Lite- (z.B. bei Vodafone), LTE- oder UMTS-Anschlüssen. Zugriffsmanagement der gesicherten Verbindungen über KNX Kommunikationsobjekte, Gira Smart Home App, Gira HomeServer App und QuadClient. Verwendung als KNX Zeitgeber. Aufzeichnen von KNX Telegrammen auf microSD-Karte. Statussignalisierung der gesicherten Verbindungen über KNX Kommunikationsobjekte, Gira Smart Home App, Gira HomeServer App und QuadClient. Benachrichtigungen per E-Mail versenden. Der E-Mail kann optional einen Anhang hinzugefügt werden. Benachrichtigungen per SMS oder Sprachanruf versenden über den kostenpflichtigen Zusatzdienst sms77 oder MessageBird. Auslöser der Benachrichtigungen können individuell konfiguriert werden (Filter, Bedingungen, Hysterese). Bis zu 50 Benachrichtigungen werden unterstützt. Optimierte KNX IP-Kommunikation, für mobile und sehr langsame Verbindungen. Der Gira S1 wird für die sichere Kommunikation zwischen Gira X1 und dem Amazon Alexa-, Google Assistant- sowie mit dem IFTTT-Portal benötigt. Unterstützt die beschleunigte Übertragung von der ETS zu KNXnet IP Geräten über eine direkte KNX IP-Verbindung. Zwei Buchsen RJ45 mit Switch-Funktion unterstützen das einfache Durchschleifen des Patchkabels. Schnelle und komfortable Inbetriebnahme des Gira S1 über das Gira Geräteportal. 2 GB Datenvolumen pro Monat. Unbegrenzte Nutzungsdauer und 5 Jahre garantierter Serverbetrieb. Funktionale Erweiterungen bzw. Aktualisierungen über Firmware- und Software-Updates. Firmware-Update erfolgt über den Gira Projekt Assistent (GPA) oder über die Geräte-Website. Hardware für KNX Secure vorbereitet. Zukünftiges Firmware-Update erforderlich. Hinweise : Versorgung über externe DC 24 V. microSD-Karte nicht im Lieferumfang enthalten. Das Versenden von Benachrichtigungen (E-Mail, SMS oder Sprachnachricht) benötigt eine KNX Anlage.
Weitere Informationen:
Montageart:
REG
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 208900, Bussystem-Datenschnittstelle, Datenschnittstelle, EIB-IP-Gateway, EIB-IP-Router, Ethernet-Schnittstelle, Fernwartung, KNX-IP-Gateway, KNX-IP-Router, Kommunikations-Schnittstelle, Logikmodul, PC-Kopplung, RS232-Schnittstelle, S1, Schnittstelle, Serielle-Datenschnittstelle, USB-Schnittstelle
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 517,74*
€ 589,02*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 530,31*
€ 605,95*
1 Tag
13
€ 5,90*
ab € 533,38*
€ 609,41*
2 Tage
14
€ 6,40*
ab € 543,86*
€ 618,59*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 594,84*
€ 674,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,42*
€ 802,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,19*
€ 797,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,26*
€ 766,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,07*
€ 745,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,84*
€ 707,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GIRA Giersiepen
129600
ab € 52,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.