| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4003468491522 Herst.-Nr.: 4942540 EAN/GTIN: 4003468491522 |
| |
|
| | |
| KNX 1-fach Heizungsaktor UP, Geräuschlose Ansteuerung von thermischen Stellantrieben 230 V AC, Sichere Inbetriebnahme und Kommunikation durch Unterstützung von KNX Data Secure, Funktionsauswahl als Heizungsaktor (Stellgröße stetig oder schaltend) oder als Heizungsregler (integrierter Temperaturregler Heizen/Kühlen), Integrierte Ventilschutzfunktion und Sommerbetrieb, Einfache Montage durch besonders kompaktes Gehäuse, 2 Binäreingänge für potentialfreie Kontakte wie Taster, Schalter, Fensterkontakte, Temperatursensor (Eingang I2), Integrierte Temperaturüberwachung für erhöhte Betriebssicherheit z.B. bei Überlast - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Montageart: | Unterputz | Schutzart (IP): | sonstige | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HU 1 KNX, HU1KNX, 4942540, Bussystem-Heizungsaktor, 1-fach heizungsaktor, IP 20, KNX Busklemme, SELV, UP-Heizungsaktor, Unterputz-Heizungsaktor, aktor, einfach heizungsaktor, frostschutzbetrieb, heizen, heizung, heizungsaktor, hitzeschutzbetrieb, knx, knx heizungsaktor, komfort, kurzschlußschutz, kühlen, kühlung, nachtbetrieb, sommerbetrieb, standby, stellgröße, steuerung von thermischen stellantrieben, theben, theben aktor, theben heizungsaktor, theben knx, thermische stellantriebe, thermischer stellantrieb, ventilschutzfunktion, überlastschutz, überlastungsschutz |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 102,62* | € 126,71* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 103,02* | € 128,04* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 120,40* | € 147,89* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 121,73* | € 149,30* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 127,22* | € 156,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|