| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H3606489917852 Herst.-Nr.: MTN6502-0105 EAN/GTIN: 3606489917852 |
| |
|
| | |
| Spacelogic KNX IP-Schnittstelle DIN-Schiene. Das Spacelogic KNX IP Interface ist eine Schnittstelle zwischen IP und KNX. Sie können von jedem Punkt Ihres LANs auf den KNX Bus zugreifen. Das Spacelogic KNX IP Interface kann als Programmierschnittstelle für die ETS 5 Software verwendet werden und ermöglicht den Zugriff auf den KNX-Bus über das Internet über ein VPN. Das Gerät unterstützt KNX Security, die in der ETS aktiviert werden kann. Mit seiner Schnittstellenfunktionalität (Tunneling) verhindert die KNX Security einen unbefugten Zugriff. Das Gerät unterstützt bis zu 8 Tunneling-Kanäle. Für jeden Tunneling-Kanal muss eine eigene individuelle Adresse konfiguriert werden. Mit 2 integrierten Drucktastern zur Auswahl des Tunnelkanals und 3 Status-LEDs. Das Interface wird über den KNX-Bus mit Strom versorgt. Eine zusätzliche Spannungsversorgung ist nicht erforderlich. Zur Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Anschluss des Busses erfolgt über eine Busanschlussklemme. Der Anschluss an das LAN-Netzwerk erfolgt über die RJ45-Buchse. Gerätebreite - 1 Modul ca. 18 mm. Hinweis - Diese Anwendung erfordert die ETS 5 oder höher. Inhalt - Mit Busanschlussklemme und Kabelabdeckung. Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Montageart: | REG | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MTN6502-0105, MTN65020105, Bussystem-Datenschnittstelle, Datenschnittstelle, EIB-IP-Gateway, EIB-IP-Router, Ethernet-Schnittstelle, KNX-IP-Gateway, KNX-IP-Router, Kommunikations-Schnittstelle, PC-Kopplung, RS232-Schnittstelle, Schnittstelle, Serielle-Datenschnittstelle, USB-Schnittstelle |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 152,04* | € 183,89* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 153,34* | € 184,46* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 152,85* | € 185,23* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 153,42* | € 185,24* | | | | Lager 3461 | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 160,05* | € 192,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|