Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Dichtstopfen
>
Artikel
Schneider Electric Blindstopfen, Front, Kunststoff, Flush, 30mm, in grau
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 3461
Artikel-Nr.:
3461-H3606489754358
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
ZB5FSZ3C0
EAN/GTIN:
3606489754358
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
blindstopfen schneider
blindstopfen
Blindstopfen aus Kunststoff als Frontelement und 30mm Einbaumaß, Baureihe Harmony XB5F für flachen Einbau. Die Farbe des Blindstopfens ist grau. Die modularen Harmony Baureihen mit 30mm Einbaumaß kombinieren einfache Installation, Effizienz, modernes Design, Flexibilität mit höchster Robustheit. IP-Schutzklassen bis IP69K und Umgebungstemperaturen von -40°C bis +70°C. Produktstandards gem. EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, CSA C22.2 No 14, UL 508, EN/IEC 60947-1, JIS C 4520. Zertifizierungen nach DNV, GL, UL gelistet, RINA, BV, CSA, LROS (Lloyds register of shipping). Produktstandards gem. EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, CSA C22.2 No 14, UL 508, EN/IEC 60947-1, JIS C 4520. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Frankreich
... >
Lager 3461
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Zubehör für Befehlsgeräte
Weitere Suchbegriffe:
dichtstopfen kunststoff
,
ZB5FSZ3C0
,
Zubehör/Ersatzteile für Befehlsgeräte
,
Befehlsgerät
,
Drucktaster
,
Knebelschalter
,
Legende
,
Leuchtdrucktaster
,
Leuchtmelder
,
Meldegerät
,
Meldeleuchte
,
Schalter
,
Schild
,
Schildträger
,
Steuergerät
,
Taster
,
Wahlschalter
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 1,88*
€ 2,79*
Lager 4147
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,90*
€ 2,81*
Lager 3461
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1,99*
€ 2,95*
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,12*
€ 3,12*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,13*
€ 3,13*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hilfsschalterblock, ZBE Ø 22, 1S vergoldet
Schneider Electric
ZBE1016
ab € 8,44*
Zubehör
Plastik-Schutzkappe für RJ45/USB Schnittstelle XB5P transparent IP65/IP67
Schneider Electric
ZBSP2
ab € 12,81*
Zubehör
Spannwerkzeug für Befestigungsmutter
Schneider Electric
ZB5AZ905
ab € 1,44*
Zubehör
Schneider Electric ZBYLEG304001 Zubehör für elektrische Schalter
Schneider Electric
ZBYLEG304001
ab € 128,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen