Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H3389110248692 Herst.-Nr.: LA9D99 EAN/GTIN: 3389110248692 |
| |
|
| | |
| Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erfüllen internationale Standards. Die Leistungsgrößen 40 bis 65 A sind mit EverLink Klemmen ausgestattet. Diese sind patentiert und gewährleisten eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Herkunftsland: | Frankreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LA9D99, Hauptschütz, Hilfsschütz, Leistungsschütz, Motorschütz, Schalten, Schütz |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 18,50* | € 25,80* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,456* | € 27,086* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,07* | € 27,75* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 21,87* | € 30,20* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,85* | € 32,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,0935* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|