| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-FXF100B160 Herst.-Nr.: XF100B160 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Resideo Dreiwegeventil XF-B Grauguss, PN16, Flansch DN100, kvs 160 Resideo Dreiwegeventil XF-B Die Dreiwege-Mischventile werden in Verbindung mit einem Stellantrieb vorwiegend f?r die Regelung von Warm- oder Kaltwasser in Heizungs-, K?hl- und Klimaanlagen aller Art verwendet. Merkmale: Geh?use aus Grauguss mit Flanschanschl?ssen, geringe Leckrate, Ventilsitz Metall auf Metall f?r lange Lebensdauer, selbstnachstellende Stopfbuchsenpackung, hohes Stellverh?ltnis, um eine Temperaturregelung nach dem neusten Stand der Technik zu gew?hrleisten. Werkstoff des Geh?uses: Grauguss GG 25 max. Schlie§druck: 230 kPa Ventilhub: 38 mm Min. Mediumtemperatur: 2 GradC Max. Mediumtemperatur: 220 GradC Leckverlust des Kvs-Wertes: 0,1 % Anschl?sse: Flansch Kvs-Wert: 160 Nennweite: DN 100 Regelcharakteristik: linear (A-AB), linear (B-AB) Serie: XF-B Medium: Wasser, mit max. 50 % Glykol nach VDI 2035 Nenndruck: PN 16 Aktion zum ?ffnen A - AB: Ventilstange einfahren Fabrikat: Resideo Typ: Centra XF100B160 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| |