Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DrehzahlmessgerŠt Testo 460 Pocketoptisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-F460P
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     460P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
460P
Drehzahlmessger?t Testo 460 Pocket optisch Der kompakte Drehzahlmesser testo 460liefert schnell pr?zise Messergebnisse.Ob an Ventilatoren, Wellen oder Motoren:Dank ber?hrungslosem optischemMessverfahren ist die Drehzahlmessung imlaufenden Betrieb kein Problem. Sofunktioniert die Messung mit demDrehzahlmesser testo 460 In derpraktischen G?rteltasche verstaut, istder Drehzahlmesser bei Bedarf gleich zurHand eine Handschlaufe sichert ihn beider Messung. Das kleine, handliche Ger?tist sofort einsatzbereit. Diemitgelieferten und jederzeitnachkaufbaren Reflexmarken werden aufdas Messobjekt geklebt. DerDrehzahlmesser sendet einenLEDMessfleck aus, der den Mittelpunktder Messfl?che markiert. Nun wird derMessfleck auf die Reflexmarkeausgerichtet und schon kann derDrehzahlmesser testo 460 in einemAbstand von 10 bis 40 cm die Drehzahldes Messobjekts exakt erfassen. DasMessergebnis l?sst sich perHoldFunktion auf dem Display festhaltenund so besonders komfortabel ablesen.Bei Bedarf lassen sich obendrein Minund MaxWerte auf Tastendruck anzeigen.Das beleuchtete Display sorgt auch beiDunkelheit f?r optimale Lesbarkeit derMessergebnisse. Nach der Messung wirdder Drehzahlmesser dank aufsteckbarerSchutzkappe und G?rteltasche wiedersicher bis zum n?chsten Einsatzverwahrt. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,50*
€ 334,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,22*
€ 333,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,91*
€ 308,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,32*
€ 303,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,94*
€ 271,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.