Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 3461
>
M1
>
Artikel
METZ BMT-DI 4 BACnet-Modul4x Digitaleingang 30V/DC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3461-6090383
Hersteller:
Metz
Herst.-Nr.:
BMTDI4
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
BMTDI4
METZ BMT-DI 4 BACnet-Modul 4x Digitaleingang 30V/DC Das BACnet MS/TP-Modul mit 4 digitalen Eing?ngen wurde f?r dezentrale Schaltaufgaben entwickelt. Es ist geeignet zur Erfassung von potentialfreien Schalterzust?nden, z. B. elektrische Endlagenschalter an L?ftungsklappen oder Hilfskontakte bei Leistungssch?tzen. Die Eing?nge k?nnen mittels potentialfreien Schaltern oder Kontakten sowie als Spannungseing?nge beschaltet werden. ?ber einen BACnet-Client k?nnen die Eing?nge ?ber Standard Objekte abgefragt werden. Die Adressierung des Moduls und die Einstellung der Bitrate erfolgt ?ber zwei Adressschalter auf der Frontseite. Geeignet zur dezentralen Montage auf Tragschiene TH35 nach IEC 60715 in Elektroverteilern.Anschluss mit Schraubklemmen - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 3461
>
M1
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 434,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,24*
€ 516,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,48*
€ 503,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,83*
€ 465,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,79*
€ 448,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,90*
€ 424,71
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.