| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60330497 Herst.-Nr.: 772031 EAN/GTIN: 4015211772031 |
| |
|
| | |
| VI PREVISTA Dry WC Element 8522.31 nachträg. höhenverstell. 1120mm Prevista Dry-WC-Element Keramikhöhe vom Installateur nachträglich höhenverstellbar kompatibel mit allen WC-Betätigungsplatten für Prevista, Integration in Prevista Dry Plus, 2-Mengen-Spültechnik, barrierefrei ohne: Abdeckplatte Ausstattung Rahmen pulverbeschichtet (40x40), UP-Spülkasten 3H, Spülstromdrossel, WC-Anschlussgarnitur, Befestigungsmaterial, Fußbremse zum Einstellen der Bauhöhe, Wasseranschluss R1/2 hinten und oben, WC-Anschlussbogen DN90 (tiefenverstellbar) aus PP, Übergangsstück exzentrisch DN90/100 aus PP Technische Daten Werkseinstellung Teilspülmenge ca. 3 l Einstellbereich Teilspülmenge ca. 2l-4 l Werkseinstellung Vollspülmenge ca. 6 l Einstellbereich Vollspülmenge ca. 3,5 l-7,5 l Hinweis Betätigungsplatten und Zubehör: Produktgruppe WC- und Urinal-Betätigungsplatten für Prevista! - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 424,94* | € 506,27* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 462,05* | € 549,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 548,17* | € 653,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|