Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VA Elektro-Durchlauferhitzer electronic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VAILLANT Elektro-Durchlauferhitzer electronic VED E 24/8 (24kW gesteuert)
VAILLANT Elektro-Durchlauferhitzer electronic VED E 24/8 (24kW gesteuert)
Artikel-Nr.:
     3461-60329616
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0010023779
EAN/GTIN:
     4024074873786
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
VA Elektro-Durchlauferhitzer electronic VED E 24/8 (24kW gesteuert) VAILLANT electronicVED E 24/8 Elektro-Durchlauferhitzer Produktvorteile - Warmwasserkomfort: konstante Auslauf- temperatur von 30 Grad C bis 55 Grad C bis zur Leistungsgrenze - Energie- und Wasserersparnis von bis zu 30 % gegenüber hydraulischen Durch- lauferhitzern - Einfache und schnelle Wartung durch gute Zugänglichkeit leicht austausch- barer Komponenten - Automatische Lufterkennung bei allen elektronischen Geräten - Einstellbarer Verbrühschutz Ausstattung - Elektronische Leistungssteuerung - Stufenlos einstellbarer Temperatur- regler - Installationssystem PRO I für maxi- male Montagefreundlichkeit: var. Elektroanschluss, Klapprahmen unten - Geeignet für Kunststoffrohrsysteme nach DIN 1988 und DIN 16892/16893 - Strahlwasserschutz IP 25D ermöglicht uneingeschränkte Installation im Schutzbereich 1 Nennleistung 24 kW Netzspannung 3/PE 400 V/50 Hz max. Zapfmenge 8 l/min Temperaturwählbereich 20-55 Grd.C Kalt-/Warmwasseranschluss R 1/2 Schutzart IP 25 Höhe/Breite/Tiefe 481/240/99 mm Gewicht 4,4 kg Warmwasserbereitungs-Energie- effizienzklasse A (Spektrum A+ bis F) Bestell-Nr. 0010023779 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 280,96*
€ 332,98*
Frei Haus
ab € 287,64*
€ 342,23*
1 Tag
10
€ 5,90*
ab € 300,56*
€ 355,69*
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 339,85*
€ 404,95*
1 Tag
1
€ 6,90*
ab € 342,58*
€ 407,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,98*
€ 396,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,30*
€ 395,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,50*
€ 382,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,33*
€ 368,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,96*
€ 334,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
308086
ab € 10,92*
Zubehör
k.A.
000472
ab € 4,03*
Zubehör
k.A.
0020138088
ab € 43,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.