Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VA Elektro-Durchlauferhitzer electronic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Durchlauferhitzer 24kW exclusive VED E 24/8
Elektro-Durchlauferhitzer 24kW exclusive VED E 24/8
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3461-60329608
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0010023748
EAN/GTIN:
     4024074873854
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
24 kw durchlauferhitzer elektronisc...
durchlauferhitzer
durchlauferhitzer ip 25
VA Elektro-Durchlauferhitzer electronic VED E 24/8 E (exclusive 24kW geregelt) VAILLANT electronicVED E 24/8 E exclusiv Elektro-Durchlauferhitzer Produktvorteile - Erstes Warmwassergerät mit Energie- MONITOR und integrierter Verbrauchs- datenanzeige: Trendindikator unter Berücksichtigung technischer Messtoleranzen - Höchster Bedienkomfort durch einheit- liches Klartext-Bedienmenü und Grafik- display (Gerät und Funk-FB) - Funkfernbedienung für gradgenaue Tem- peratureinstellung und Verbrauchsda- tenanzeige an jeder Zapfstelle - Höchster Warmwasserkomfort durch grad- genaue Auslauftemperatur von 20 Grad C bis 60 Grad C (Verbrühschutzeinstellung auf 55 Grad C ab Werk) - Geeignet für die Nacherwärmung von Trinkwasser aus Solarspeichern bis 60 Grad C - Energie- und Wasserersparnis von bis zu 30 % gegenüber hydraulischen Durch- lauferhitzern - Schutzfunktionen (Verbrühschutz, Kin- dersicherung) und Sprachen über Klar- text-Bedienmenü einstellbar - Gütesiegel Komfort & Qualität für an- wenderfreundliche Gerätetechnik - bis zu 4 wasserdichte, bidirektionale Funkfernbedienungen einsetzbar (Bestell-Nr. 0020084761) Ausstattung - Großes Grafikdisplay mit Klartext, beleuchtet und 4 Tasten-Bedienmenü - Serienmäßig mit einer Funkfernbe- dienung mit Klartext-Display - Vollelektronische Leistungs- und Wassermengenregulierung Temptronic - Installationssystem PRO I, Klapp- rahmen und drehbare Haube - Geeignet für Kunststoffrohre nach DIN 1988 und DIN 16892/16893 - Zukunftsfähige PE-BUS-Schnittstelle (z. B. für Solaranlagen) Nennleistung 24 kW Netzspannung 3/PE 400 V/50 Hz max. Zapfmenge 14 l/min Temperaturwählbereich 20-60 Grd.C Kalt-/Warmwasseranschluss R 1/2 Schutzart IP 25 Höhe/Breite/Tiefe 481/240/99 mm Gewicht 4,4 kg Warmwasserbereitungs-Energie- effizienzklasse A (Spektrum A+ bis F) Bestell-Nr. 0010023748 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 562,59*
€ 657,37*
Frei Haus
ab € 589,82*
€ 691,80*
€ 5,95*
ab € 605,89*
€ 707,40*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 618,12*
€ 717,29*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 619,81*
€ 723,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,37*
€ 782,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,53*
€ 774,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,07*
€ 737,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,38*
€ 713,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,59*
€ 669,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
308086
ab € 10,92*
Zubehör
k.A.
000472
ab € 4,03*
Zubehör
k.A.
0020138088
ab € 43,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.