Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDE Vollentsalzung mit Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PDE Vollentsalzung mit Filter
Artikel-Nr.:
     3461-60322298
Hersteller:
     IMI Hydronic Engineering
Herst.-Nr.:
     8133270
EAN/GTIN:
     7640161630512
Suchbegriffe:
Heizungsentsalzung
Heizungsvollentsalzung
PDE Vollentsalzung mit Filter Refill Demin 18000, Ein. G3/4, Aus. G3/4 Pleno Refill Demin 18000 Filter Vollentsalzung für Ergänzungswasser mit 25 Mikrometer Feinfilter. Modul für zur Vollentsalzung und Filterung des Ergänzungswassers zum Schutz vor Steinbildung in Wärmeerzeugern und Warmwasserheizungsanlagen mit Aluminiumkomponenten. Fix montierte Kombination von Enthärtungsarmatur, komplett mit einer tauschbaren Harzflasche mit hochwertigem Mischbettharz, sowie einem 25 Mikrometer Feinfilter, bestehend aus Filtergehäuse und tauschbarem Filtereinsatz. Komplette Armatur bestehend aus einem Entsalzungsmodul und einem Feinfilter zur Montage in die Füll- und Ergänzungswasserleitung. Kapazität der Kartusche: 18000 l x Grad dH zul. Brauchwasserzulaufdruck: 8 bar Betriebstemperatur: 4-45 Grad C max. Volumenstrom : 1000 l/h Anschluss :Eingang: G3/4 freilaufende Mutter, flachdichtend Ausgang: G3/4 Außengewinde, flachdichtend Länge/Tiefe/Höhe: 400/271/462 mm Fabrikat: IMI Pneumatex Typ: Pleno Refill Demin 18000 Filter Art.-Nr. 8133270 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.030,97*
€ 1.205,71*
€ 5,95*
ab € 1.112,64*
€ 1.291,46*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.205,71*
€ 1.434,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.192,44*
€ 1.419,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.131,88*
€ 1.346,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.090,60*
€ 1.297,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.030,97*
€ 1.226,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.