Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HE Heizkreisverteiler Dynacon Eclipse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HE Heizkreisverteiler Dynacon Eclipse
Artikel-Nr.:
     3461-60322107
Hersteller:
     IMI Hydronic Engineering
Herst.-Nr.:
     9340-08.800
EAN/GTIN:
     4024052965410
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
HE Heizkreisverteiler Dynacon Eclipse autom. Durchflussregler, 8 Heizkreise IMI HEIMEIER Dynacon Eclipse Fußboden-Heizkreisverteiler. Automatischer hydraulischer Abgleich durch integrierte Durchflussregler in den Thermostat-Oberteilen im Rücklauf. Der Durchfluss kann pro Heizkreis von 30 bis 300 l/h stufenlos eingestellt werden. Durchflussanzeige pro Heizkreis zur Funktionskontrolle im Vorlauf. Thermostat-Oberteile mit Anschluss M30x1,5. Passend für alle IMI HEIMEIER Stellantriebe. Verteiler aus Edelstahl mit Überwurfmutter 1", flachdichtender Anschluss. Stutzenabstand 50 mm. Füll-, Entleer-, Spül- und Entlüftungsvorrichtung mit 3/4" Schlauschanschluss. Wandhalter mit Schrauben. Rohranschlüsse 3/4" Eurokonus, passend für Klemmverschraubungen. Max. Differenzdruck 60 kPa Min. Differenzdruck: 30 - 150 l/h = 17 kPa 150 - 300 l/h = 25 kPa Nenndruck PN 6. Max. Betriebstemperatur: 70 C Min. Betriebstemperatur: -5 C Fabrikat: IMI Heimeier Ausführung: 8 Heizkreise Art.-Nr. 9340-08.800 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 344,86*
€ 416,77*
€ 5,95*
ab € 354,04*
€ 425,02*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,77*
€ 495,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,43*
€ 495,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,44*
€ 478,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,86*
€ 460,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,86*
€ 410,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.