Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GE WC-Komplettanlage AquaClean Mera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     3461-60317629
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     146200111
EAN/GTIN:
     4025416317494
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
GE WC-Komplettanlage AquaClean Mera Classic, UP, WWC, weiß-alpin Verwendungszwecke - Zur komfortablen und geruchsfreien WC-Benutzung - Zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Anal- und Vaginalbereich Eigenschaften - Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik - Tiefspül-WC mit schmutzabweisender Keramikoberfläche - WC-Sitz und WC-Deckel mit SoftClosing - WC-Deckel mit SoftOpening - Benutzererkennung - Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar - Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion - Analdusche mit Doppeldüsen-WhirlSpray-Duschtechnologie - Ladydüse in geschützter Ruheposition separat - Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharms) einstellbar - Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar - Duscharm in fünf Stufen positionierbar - Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschdüse mit Frischwasser - Hybrides Warmwassersystem mit Durchlauferhitzer und Warmwasserspeicher - Temperatur des Duschwassers einstellbar - Entkalkungsprogramm - Föhn zuschaltbar - Föhnarm ausfahrbar - Temperatur des Föhns einstellbar - Mit Geberit AquaClean App kompatibel - Vier Benutzerprofile programmierbar - Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung - Schallschutz vormontiert - Wasseranschluss seitlich links verdeckt hinter WC-Keramik - Netzanschluss mit dreiadriger flexibler Mantelleitung, seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik - Wasseranschluss extern, seitlich links mit Zubehör möglich - Netzanschluss extern, mit Steckdose rechts möglich - Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 Lieferumfang - Wasseranschlussset für Geberit Sigma UP-Spülkasten 12 cm und Geberit Omega UP-Spülkasten 12 cm, Einbauhöhe 112 cm - Kupplungsbuchse für Netzanschluss - Spritzschutz - Entkalkungsmittel 125 ml - Reinigungsset - Anschlussset für WC, D 90 mm - Fernbedienung mit Wandhalterung und Batterie CR2032 - Befestigungsmaterial Fabrikat: Geberit Typ: AquaClean Artikel-Nr.: 146.200.11.1 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, geberit toilette, klosett
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2.937,03*
€ 3.201,52*
5 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 2.988,88*
€ 3.232,14*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 3.513,17*
€ 3.766,78*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.678,98*
€ 3.946,79*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.946,79*
€ 4.696,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.895,88*
€ 4.636,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.758,55*
€ 4.472,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.697,40*
€ 4.399,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.678,98*
€ 4.377,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.