Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KESSEL Rückstaudoppelverschluss Staufix


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KESSEL Rückstaudoppelverschluss Staufix
Artikel-Nr.:
     3461-60317227
Hersteller:
     Kessel
Herst.-Nr.:
     730100R
EAN/GTIN:
     4026092076408
Suchbegriffe:
Hochwasserschieber
Rückstausicherung
Rückstauverschluss
Steckmuffe
KESSEL Rückstaudoppelverschluss Staufix DN100, freiliegend, Rattenschutz KESSEL-Rückstaudoppelverschluss Staufix Zwei Klappen selbsttätig schließend, eine davon als handverriegelbarer Notverschluss. Einhandbedienung. Grundkörper mit minimalem Eigengefälle von 9 mm, Zulauf mit Steckmuffe, Ablauf mit Spitzende für den direkten Anschluss an Kunststoff- Rohrleitungssysteme (Anschluss anderer Außendurchmesser und Rohrmaterialien mit Übergängen der Systemhersteller). Nachrüstbar zu Staufix Control. Abwasserart: fäkalienfreies Abwasser Material: Kunststoff Rückstauschutz: Typ 2 Norm: DIN EN 13564 Typ 2 Einbaukörper: schwarz Nennweite: DN 100 Außendurchmesser: DA 110 mm Einbausituation: freiliegend Notverschluss: aus Edelstahl als Rattenschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 316,50*
€ 378,23*
€ 5,95*
ab € 347,66*
€ 412,58*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,23*
€ 450,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,93*
€ 447,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,50*
€ 426,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,34*
€ 403,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,50*
€ 376,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.