Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GE WC-Komplettanlage AquaClean Tuma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     3461-60302113
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     146290111
EAN/GTIN:
     4025416844334
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
GE WC-Komplettanlage AquaClean Tuma Comfort, WWC, weiß-alpin Verwendungszwecke - Zur komfortablen und geruchsfreien WC-Benutzung - Zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Anal- und Vaginalbereich Eigenschaften - Spülrandlose WC-Keramik - Tiefspül-WC mit schmutzabweisender Keramikoberfläche - WC-Sitz und WC-Deckel mit SoftClosing - WC-Deckel mit SoftOpening - WC-Sitz mit schnell aufheizender WC-Sitz-Heizung - Benutzererkennung - Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar - Mit Geberit AquaClean App kompatibel - Temperatur des Duschwassers mit Geberit AquaClean App einstellbar - Temperatur des Föhns mit Geberit AquaClean App einstellbar - Temperatur der WC-Sitz-Heizung mit Geberit AquaClean App einstellbar - Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion - Analdusche mit WhirlSpray-Duschtechnologie - Ladydüse in geschützter Ruheposition separat - Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharms) einstellbar - Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar - Duscharm in fünf Stufen positionierbar - Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschdüse mit Frischwasser - Warmwasserbereitung über Durchlauferhitzer - Entkalkungsprogramm - Föhn zuschaltbar - Vier Benutzerprofile programmierbar - Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung - Wasseranschluss seitlich links verdeckt hinter WC-Keramik - Netzanschluss mit dreiadriger flexibler Mantelleitung, seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik - Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 Lieferumfang - Wasseranschlussset für Geberit Sigma UP-Spülkasten 12 cm und Geberit Omega UP-Spülkasten 12 cm, Einbauhöhe 112 cm - Kupplungsbuchse für Netzanschluss - Schallschutzset - Spritzschutz - Ausgleichspuffer für WC-Sitz / WC-Keramik - Keramikwabenfilter - Entkalkungsmittel 125 ml - Reinigungsset - Anschlussset für WC, D 90 mm - Fernbedienung mit Wandhalterung und Batterie CR2032 - Befestigungsmaterial Fabrikat: Geberit Typ: AquaClean Artikel-Nr.: 146.290.11.1 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
4
€ 4,90*
ab € 1.841,98*
€ 2.007,13*
1
€ 5,95*
ab € 2.058,67*
€ 2.274,89*
2 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 2.145,68*
€ 2.371,49*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2.256,07*
€ 2.481,67*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.481,67*
€ 2.953,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.448,07*
€ 2.913,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.346,13*
€ 2.791,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.294,50*
€ 2.730,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.256,07*
€ 2.684,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.