| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60285205 Herst.-Nr.: 6523028 EAN/GTIN: 4045013037465 |
|
|
| | |
| Luftheizer LH-ATEX 63/2, 2-st., CU/Alu verz. Stahlblech, Wolf # 6523028 Luftheizer-Grundgerät in explosions- geschützter Ausführung für Ex-Bereich Ex-Zone 2 (II 3G c IIB T4 X) für Mischluft-, Außenluft-, Umluft- betrieb für Decken- und Wandmontage Gehäuse aus geschweißter und verzinkter Profilrahmenkonstruktion. Verkleidungs- platten in verzinkter Ausführung Ausblasjalousie mit handverstellbaren Luftleitlamellen. Axialventilatior-Motor -Einheit für gerauscharmen Betrieb, mit statisch und dynamisch ausgewuchtetem Flügelrad und Schutzgitter. Flügelenden mit Kunststoff-Abdeckleisten. Drehstrom- motor 3 x 400 V, 50 Hz, Schutzart IP 44, Wärmeklasse CL F, zweitourig obere/ untere Drehzahl bei Y/D geräuscharm und wartungsfrei Motorvollschutz durch eingebaute Kaltleiter. Max. Umgebungs- temperatur -20C bis +40C. Wärmetauscher seitlich ausziehbar Cu/Al, Sammler aus Stahl, für Warm- oder Heiz- wasser. Anschlüsse mit Zollgewinde, Rohrdurchfuhrungen mit Rosetten abgedeckt. |
| | |
| | | |
| |