Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC Ventilatoreinsatz ER 100 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC Ventilatoreinsatz ER 100 G
MC Ventilatoreinsatz ER 100 G
Artikel-Nr.:
     3461-60283987
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0084.0133
EAN/GTIN:
     4012799841333
Suchbegriffe:
Einbauventilator
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator
MC Ventilatoreinsatz ER 100 G mit Grundlastschaltung, 101 m3/h Ausführung mit Grundlastschaltung Das Gerät läuft im Dauerbetrieb bei 35 m3/h. Umschaltung auf Volllast möglich, z. B. bei längerem Aufenthalt in sonst unbenutzten Räumen. Nicht drehzahlsteuerbar. Schaltungsvariante: Mit einem zusätzlichen Schalter kann die Grundlast ein- bzw. ausgeschaltet werden (siehe Schaltbilder im Internet). Ventilator mit Abdeckung und G2-Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse. Für Einraum- oder Zweiraumentlüftung mit einem einzelnen Ventilator (Ausnahme: Ausführung H und GVZC EC). Elektrische Steckverbindung für schnelle Montage des Ventilators im Gehäuse. Problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug. Abdeckung um +- 5 drehbar, dadurch Ausgleich bei schief eingesetztem Gehäuse möglich. Montagefreundliche Schnappbefestigung des Ventilators im Gehäuse. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Alle MAICO ER-Geräte entsprechen der Schutzart IP X5 und können somit im Bereich 1 nach DIN VDE 0100-701, auch bei Strahlwasser, eingebaut werden. Details siehe Planungshinweise. Schutzklasse II. Die extrem steile Kennlinie zeigt das hohe Druckvermögen der ER-Ventilatoren. Robuster energiesparender Kondensatormotor. ER 60 GVZC EC: mit energiesparendem EC-Motor. Motor mit thermischem Überlastungsschutz. Wartungsfrei, mit beidseitig geschlossenen Kugellagern. Volumenstrom-Kennlinie und Leckluftrate geprüft vom TÜV Bayern e.V. Leckluftvolumenstrom < 0,01 m3/h. Schachtpegeldifferenz gemäß DIN 4109, geprüft vom IAB Oberursel. Mit VDE-Zeichen.
Weitere Suchbegriffe: einbauventilator
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 161,48*
€ 199,13*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 178,62*
€ 217,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 203,91*
€ 247,23*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 203,78*
€ 247,24*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 204,12*
€ 248,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,13*
€ 236,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,78*
€ 234,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,86*
€ 223,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,91*
€ 218,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,48*
€ 192,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0093.0885
ab € 237,85*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0055.0090
ab € 75,54*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0123
ab € 12,01*
Zubehör
Maico Ventilatoren
930331
ab € 13,78*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0280
ab € 40,86*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0970
ab € 126,63*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0969
ab € 126,78*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0088
ab € 123,17*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.1025
ab € 41,32*
Zubehör
Maico
0152.0054
ab € 69,15*
Zubehör
Maico
0152.0070
ab € 189,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.