| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60275415 Herst.-Nr.: 527003260 EAN/GTIN: 7640138035722 |
| |
|
| | |
| Lüftungsgerät climos 200 VR Enthalpie o.Bedieneinheit comfosystems # 527003260 ZE Lüftungsgerät climos 200 VR Enthalpie ohne Bedieneinheit Zentrales, kompaktes Wärmerückgewinnungsgerät zur Komfortlüftung für Volumenstrombereich bis 200 m3/h mit Membran-Feuchte-Wärmetauscher (Enthalpietauscher, energieeffiziente EC-Radial-Ventilatoren mit Volumenkonstant Regelung inkl. integriertem, elektrischem Vorheizregister. Gehäuse aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech in Farbgebung RAL 7016 anthrazit. Innenauskleidung aus hochwertigem EPP für eine hohe Wärmedämmung und guten Geräteschallschutz. Außen- und Abluftfilter der Filterklasse F5, optional Pollenfilter F7. Das Lüftungsgerät kann wahlweise mit einem hochwertigen TFT-Touchpanel mit Farbdisplay im Edelstahlrahmen oder bedarfsgerechtes LED-Bedienteil im Design PEHA-Schalterprogramm weiß bedient werden. Optional sind Design-Filterabdeckung in Farbgebung RAL 3020 (verkehrsrotrot) erhältlich. - Digitale I/O-Schnittstelle (z. B. Kontaktfür AUS von extern) - Anschlussmöglichkeit Stoßlüftungstaster - Filterlaufzeitüberwachung - Frostschutzregelung (inklusive Vereisungsschutz für nachgeschaltetes WW-Heizregister) - Gerät vorbereitet für den gemeinsamen Betrieb mit einer Feuerstätte erweiterte Optionen mit Zusatzmodul: - Ansteuerung eines Heizkreises oder Luft-Nachheizregisters - Ansteuerung einer elektrischen Stellklappe am Erdwärmetauscher Technische Spezifikation: Wärmetauscher-Typ: Enthalpietauscher mit Polymermembran Ventilatoren: EC Radial-Ventilatoren mit V-konstant Regelung Filter: F5, optional Filterset F7 Maße (L x B x T:1019 x 250 x 594 Anschlüsse Luftkanäle: DN 125 Zuluftanschluss: rechts Gewicht:25 kg Elektroanschluss:230 V, 50-60 Hz Anschlussleistung: 750 W Schutzart: IP 30 Einsatzgrenzen: -20 bis 40Grad Celsius Montageort:Frostfreier Innenbereich Umgebungsbedingungen: max. 70 Prozent rF bei 22Grad Celsius Einbaulage: - deckenhängend oder liegend (waagerecht) - wandhängend waagerecht oder senkrecht) - Wandschräge (waagerecht oder senkrecht) Volumenstrom: min. 50 m3/h max. 200 m3/h bei 150 Pa externer Pressung Elektroeffizienz: 0,40 Wh/m3 (PHI) Wärmebereitstellungsgrad: 84 Prozent (PHI) 111 % (enthalp. Wärmebereistellungsgrad nach DIN 4719) Schalldruckpegel: Geräteabstrahlung nach DIN EN ISO 3743-1 bei 3 m Abstand, Freifeld berechnet 35,7 dB(A) bei 100 m3/h 42,2 dB(A) bei 200 m3/h ZE climos 200 VR Enthalpie ohne Bedieneinheit Fabrikat: Zehnder comfosystems Artikelnummer: 527003270 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| |