Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roth Systemrohr Alu-Laserplus


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Roth Systemrohr Alu-Laserplus
Artikel-Nr.:
     3461-60272670
Hersteller:
     Roth Werke
Herst.-Nr.:
     1135004448
EAN/GTIN:
     4037115018954
Suchbegriffe:
Mehrschicht Verbundrohr
Mehrschicht-Verbundrohr
Mehrschichtverbundrohr
Roth Systemrohr Alu-Laserplus 40mm Hülse (STG: 5m) je Meter Die Verbindung eines hochwertigen, dick- wandigen PEX-Basisrohres zur Wasser- führung, mit einer lasergeschweißten homogenen Aluminiumschicht für erhöhte Festigkeit und als Sauerstoffsperre sowie einer zusätzlichen PE-Schutz- schicht. Rohrschutzkappen an den Enden schützen die Rohre vor Verunreinigungen. Werkstoff: PE-RT/AI/PE-RT Merkmale: sehr formstabil Farbe: Weißes Mantelrohr mit schwarzer Signierung Rohrschichten: 5-Schicht-Rohr Wärmeleitfähigkeit(W/mK): 0,35 Mittlerer linear Längenausdehnungs- koeffizient: 0,25x10(hoch4) Bauchstoffklasse: B2 nach DIN 4102/E nach EN 13501 min. Biegeradius: 5xda min. Biegeradius mit Biegefeder: 4xda Rohrrauigkeit (mm): 0,0003 max. Temperatur dauerhaft bei max. Druck: 70 Grad/10 bar max. Temperatur kurzzeitig bei max. Druck: 95 Grad/6 bar max. Druck: 10 bar Prüf- und Zertifizierungsgrundlagen: DVGW W 542 / UBA KTW / UBA Metalle / DVGW W 270 / DVGW W 534 EN ISO 21003 Zulassungsnummer: DW-8501BR0037 Verbindungstechnik: - Roth PPSU PressCheck - Roth MS PressCheck Einsatzbereich: -20 bis + 40 Grad freigegebener Wasserzusatz: Roth Frost- schutzmittel FKN 28 Rohrsignierung/-kennzeichnung: Meterangabe, Rohrbezeichnung, Made in Germany, BPD (Hersteller), Abmessung, Material, Norm/standard (EN ISO 21003, DIN 4726, DVGW-, KIWA, KOMO-, DTI-, IMA-Richtlinie, Werks- und Kunden- vorschriften), Temperatur-/Druck- bedingung Zulassung: DVGW, ÖNORM, ÖVGW, KIWA, KOMO, SWEDCERT, SINTEF, STF, ETA, WRAS, GHOST-R Sauerstoffdichtheit, Tmax., IMA, Herstellungsdatum, A-Nummer (Hersteller)
... > Lager 3461 > F > F01
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 150,57*
€ 170,10*
6 Tage
170
5
€ 6,95*
ab € 157,44*
€ 178,20*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 170,10*
€ 202,42
pro Meter
ab 10 Meter
€ 168,55*
€ 200,57
pro Meter
ab 25 Meter
€ 161,30*
€ 191,95
pro Meter
ab 50 Meter
€ 156,69*
€ 186,46
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 150,57*
€ 179,18
pro Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 850,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.