Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC Radial-Rohrventilator AWV 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3461-60271602
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0080.0998
EAN/GTIN:
     4012799809982
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
MC Radial-Rohrventilator AWV 20 Außenwand-Ventilator, DN200 Förderung kleinerer bis mittlerer Luftmengen bei hohen Widerständen. Ideal für Sanierungen und nachträglichen Einbau aufgrund von Außenmontage. Optimaler Wirkungsgrad, geringe Unterhaltskosten. Radiallaufräder aus Kunststoff, mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln. Anschlussstutzen saugseitig für Einbau an Lüftungsleitungen. Verschlussklappe integriert. Motor Kondensatormotor. Drehzahlsteuerbar. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Schutzart IP X4 bei Einbau in Lüftungsleitungen mit mindestens 1 m Rohr auf der Saugseite. Montagehinweise Zur Montage an der Außenwand. Sicherheitshinweise Bei freier Ansaugung darf der Ventilator nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Flügelrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 409,49*
€ 475,60*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 434,20*
€ 498,66*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 434,37*
€ 500,64*
Frei Haus
ab € 443,29*
€ 507,20*
Frei Haus
ab € 447,64*
€ 512,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,60*
€ 565,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,43*
€ 557,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,99*
€ 531,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,44*
€ 508,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,49*
€ 487,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0157
ab € 179,83*
Zubehör
Maico
0157.0188
ab € 305,64*
Zubehör
Maico
0149.0078
ab € 155,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.