Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC Axial-Dachventilator DZD 25/4 BE Ex e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3461-60271444
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0087.0796
EAN/GTIN:
     4012799877967
Suchbegriffe:
Axial-Dachventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
MC Axial-Dachventilator DZD 25/4 BE Ex e explosionsgeschützt, Drehstrom, DN251 Explosionsschutz nach ATEX. Ex II 2G Ex e IIB+H2 T3/T4 Gb. Für Einsatztemp. von -20C <= Ta <= +40C. MAICO Ex-Ventilatoren erfüllen die Sicherheitsanforderungen der Europäischen Richtlinie RL 2014/34/EU für Geräte und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen. Für Zone 1 und 2. Grundplatte, Anströmdüse und Regenschutzhaube aus verzinktem Stahlblech. Ausblasrichtung horizontal. Stabile Transportösen ermöglichen einen Transport per Kran. Für Be- oder Entlüftung umschaltbar. Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35P bei anomaler Förderrichtung. Motor Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Motorschutzart IP 54. Elektrischer Anschluss Anschlussleitung ca. 1,7 m lang. Separater Klemmenkasten, Ex-geschützt, mit Kabelverschraubung. Sicherheitshinweise Drehzahlregelung mit Transformator TR... möglich. Ausnahme: DZ.. 35/2 B Ex e. Die Temperatur im Ventilatormotor wird durch Kaltleiter überwacht. Die Kaltleiter müssen an ein Auslösesystem (Sicherheitseinrichtung gemäß Richtlinie RL 2014/34/EU) angeschlossen werden, das den Ventilator bei zu hohen Temperaturen dauerhaft vom Netz trennt. Als Auslösesystem wird das MAICO-Kaltleiterauslösesystem MVS 6 oder TMS empfohlen. Ventilator bei freier Ansaugung oder Ausblasung nur in Betrieb nehmen, wenn der Berührungsschutz des Flügelrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist, z.B. mit Schutzgitter SG.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.530,75*
€ 1.700,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.533,47*
€ 1.708,34*
€ 65,00*
ab € 1.526,88*
€ 1.721,38*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.607,29*
€ 1.787,12*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.609,09*
€ 1.787,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.787,49*
€ 2.127,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.764,28*
€ 2.099,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.686,98*
€ 2.007,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.643,31*
€ 1.955,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.609,09*
€ 1.914,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0360
ab € 363,05*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0953
ab € 983,38*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0985
ab € 986,40*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0339
ab € 994,75*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0288
ab € 271,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.