Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC Axial-Dachventilator DZD 25/2 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3461-60271435
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0087.0213
EAN/GTIN:
     4012799872139
Suchbegriffe:
Axial-Dachventilator
Dachventilator
dachventilator
MC Axial-Dachventilator DZD 25/2 B horizontal ausblasend, Drehstrom, DN250 Gehäuse, Grundplatte, Anstromdüse und Regenschutzhaube aus verzinktem Stahlblech. Verzinktes Schutzgitter auf der Ausblasseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. Stabile Transportösen ermöglichen einen Transport per Kran. 8-blättriges Flügelrad aus glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Für Be- oder Entlüftung umschaltbar (Ausnahme EZD ... E). Förderrichtung Nachfolgende Abbildung zeigt die Förderrichtung: Standardförderrichtung: Über den Motor blasend. Reversierbetrieb: Über den Motor saugend. Reversierbetrieb (Ausnahme EZD ... E): Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35 P bei anormaler Förderrichtung. Motor Asynchronmotor. Reversierbar. Ausnahme: Ventilatoren mit Spaltpolmotor (".../E"). Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Drehstrommotor Typenreihe DZD. Bemessungsspannung 400 V, 50 Hz. Schutzart DZD... D IP 54. Schutzart DZD... B und ... E IP 55. Elektrischer Anschluss Anschlusskabel, ca. 1,7 m lang. Sicherheitshinweise Der Ventilator darf nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 983,51*
€ 1.124,79*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.024,65*
€ 1.175,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.034,12*
€ 1.180,34*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.084,23*
€ 1.233,20*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.206,91*
€ 1.359,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.124,79*
€ 1.338,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.107,92*
€ 1.318,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.057,75*
€ 1.258,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.023,91*
€ 1.218,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 983,51*
€ 1.170,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0360
ab € 360,83*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0992
ab € 507,14*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0953
ab € 985,79*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0985
ab € 981,77*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0339
ab € 1.003,74*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0288
ab € 271,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.