| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60260962 Herst.-Nr.: 11601600 EAN/GTIN: 7330193033978 |
| |
|
| | |
| 3-Wege Mischer, Kvs 0,63, 3/4" AG Typ VRG 132, ESBE # 11601600 ESBE 3-Wege Mischer Serie VRG132 mit dreh- und wendbaren Skalenschild für unterschiedliche Einbausituationen und Symbolmarkierungen an den Anschlüssen. Druckstufe PN 10, Mediumtemperatur in Grad Celsius: max. (kontinuierlich) 110 , max. (vorübergehend) 130 , min. -10, Leckrate in % vom Durchfluss bei Differenzdruck 100 kPa: Mischen < 0.05% , Verteilen < 0.02%, max. Differenzdruckabfall in kPa: Mischen 100 , Verteilen 200, Schließdruck 200 kPa, Durchflusskoeffizient Kv,Kvmin A-AB 100, Material: Mischergehäuse Messing , Ventileinsatz Messing , Welle und Lagerbuchse PPS Komposit , O-Ringe EPDM. |
| | |
| | | |
| |