Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60243377 Herst.-Nr.: 088L0449 EAN/GTIN: 5703466130391 |
| |
|
| | |
| Digitale Schnee-/Eismeldeanlage EFIT 850 f. Dachrinnenheizung, Danfoss # 088L0449 Danfoss digitale Schnee- und Eismeldeanlage für DIN Schienenmontage, zur Steuerung von Dachrinnen- und Dachflächenheizungen, inkl. Netzteil und Feuchtefühler (Kabel 15m) Spannung Netzteil Primär: 230 V AC Sekundär: 24 V DC Spannung EFIT 850: 24 V DC IP Klasse Netzteil: IP 30 IP Klasse Fühler: IP 67 Strombelastbarkeit: 16A Umgebungstemperatur EFIT 850 / Netzteil: -10 C bis +40 C Fühler: -50 C bis +70 C Fühlertyp: Devbus-Fühler Fühlerleitung: 15 m 4 x 1,0 mm2 Abmessungen EFIT 850: 53x86x105mm Netzteil: 53x86x69mm Fühler: 15mmx24x216mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| |