| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60228288 Herst.-Nr.: 7895220 EAN/GTIN: 7640148632997 |
| |
|
| | |
| PDE Hydraulische Weiche Zeparo ZUCM 20 Pneumatex Hydraulische Weiche ZUCM 20, Ausfuehrung Collect mit Abscheider fuer Mikroblasen und Schlammpartikel, mit Magnetwirkung, zur Entkoppelung von zwei Stroemungskreisen, Bauart Universal, Messing, Heiz-, Solar- und Kuehlwassersysteme, Frostschutzmittelzusatz bis 50%. helistill-Separator, tangentiale Dynamik beim Separieren, rostfrei in stroemungsberuhigter Abscheidekammer. leakfree-Schnellentluefter, stabile Schwimmerfuehrung in einer stroemungsberuhigten Kammer, schmutzgeschuetztes Praezisionsventil und Notverschlussschraube mit Signalfunktion. exzentrisch tangentiell angeordneter Entschlammungshahn, optimierte, tangentiale Durchspuelung, Magnetstab in Tauchhuelse, zur Steigerung der Magnetitaufnahme. waagerechter Einbau, Innengewinde bzw. Klemmringanschluss (22 mm). Max. zul. Druck 10 bar Min. zul. Druck 0 bar Max. zul. Temperatur 110 C Min. zul. Temperatur -10 C Nenndurchfluss 1.25 m³/h Druckverlust bei VD 0.017 bar Anschluss G 3/4 Hoehe 464 mm Hoehe0 211 mm Hoehe1 202 mm Hoehe2 176 mm Laenge 88 mm Gewicht leer 2.9 kg Fabrikat: IMI Pneumatex Art.-Nr. 7895220 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| |