| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60228111 Herst.-Nr.: 7131001 EAN/GTIN: 7640148631600 |
| |
|
| | |
| PDE Basisgefäß Transfero TU 300 Pneumatex Basisgefaess TU 300, Druckhaltessysteme mit Pumpen, Heiz-, Solar- und Kuehlwassersysteme. Stahl, geschweisst, Farbe Beryllium. Messfuss zur Inhaltsmessung, Fussring fuer stehende Montage, inklusive Montagset fuer den wasserseitigen Anschluss mit Sicherheitsventil 2 bar und Kugelhahn zur schnellen Entleerung. airproof-Butylblase, nach EN 13831 und Pneumatex-Werksnorm, sicherer Schutz des Ausdehnungswassers vor Sauerstoff. Blase oben entlueftbar, Gefaess unten mit Kondensatablass. Frostschutzmittelzusatz bis 50%. endoskopische Besichtigungsoeffnung fuer innere Pruefungen. CE-baumustergeprueft nach PED/DEP 97/23/EC. 5 Jahre Gewaehrleistung auf das Gefaess. Nennvolumen 300 Liter Max. zul. Druck 2 bar Max. zul. Druck Schweiz 2 bar Min. zul. Druck 0 bar Max. zul. Temperatur 120 C Min. zul. Temperatur -10 C Max. zul. Blasentemperatur 70 C Min. zul. Blasentemperatur 5 C Anschluss R 1 1/4 Anschluss Entwaesserung G 3/4 Anschluss Entwaesserung G 3/4 Durchmesser 560 mm Hoehe 1410 mm Gewicht leer 44 kg Fabrikat: IMI Pneumatex Art.-Nr. 7131001 |
| | |
| | | |
| |