| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60227450 Herst.-Nr.: 1641-00.000 EAN/GTIN: 4024052557011 |
| |
|
| | |
| HE Radiocontrol F Zentraleinheit 6-Kanal Funksystem für die Einzelraumtempera- turregelung von Fußbodenheizungen Zentraleinheit 6-Kanal Funkempfänger zum Schalten von thermi- schen Stellantrieben Typ 230 V, z.B. Heimeier EMO T / EMOtec an Heizkreisen bei Fussbodenheizungen. Netzanschluss 230 V AC, 3.4 VA, steckerfertig mit Anschlussleitung, min. 75 cm lang. Jedem Ausgangskanal kann ein Raumsender zuge- ordnet werden, davon ein Kanal alter- nativ mit Pumpenlogik anwendbar. Empfangsfrequenz 868 MHz, interne Antenne, bei Funkstörung Kanalnotbetrieb mit Alarm. Anzeigelampen für Netzspan- nung, Kanalzustand, Test sowie Sonder- funktionen. Taster für Inbetriebnahme, Test, Sonderfunktionen. Wirkrichtungs- umkehr Kühlen anstatt Heizen. CE-zertifiziert. Schutzart IP 40, Schutzklasse II. Wandmontage auf beiliegender Hutschiene. Pro Ausgangskanal können max. 10 Stellantriebe, insgesamt können max.60 Stellantriebe angeschlossen werden. - Stellantriebe vom Typ NC und/oder NO, alternativ auch Typ 24 V (Insgesamt 24 Stck., pro Kanal 4 Stck., mit sep. SELV-Transformator) anschliessbar - Gehäusefarbe: cremeweiss RAL 9010 - Baumasse 450 mm x 57mm x 52 mm Fabrikat: IMI Heimeier Typ: Radiocontrol F Zentraleinheit 6-Kanal Art.-Nr. 1641-00.000 |
| | |
| | | |
| | | |
| |