| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60225706 Herst.-Nr.: 070-3360 EAN/GTIN: 5702425012327 |
| |
|
| | |
| Danfoss Ölbrennerpumpe RSA 60, lang Drehrichtung re., 142 l/h Ölbrennerpumpe Typ RSA, 1-stufig, Halsdurchmesser 54 mm, Öldruck 5,5-21 bar, n=1400-3600 U/min 1400-3600 U/min, Wellendurchmesser: lang 7/16" Drehrichtung: Rechts Zahradleistung bei n=2800 1/min und 4,3 mm2/s, 10 bar: 142 l/h Fabrikat: Dannfoss Typ: RSA 60 Bestell-Nr.: 070-3360 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 297,60* | € 355,39* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 308,76* | € 370,17* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 365,61* | € 438,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|