Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex Steuereinheit reflexomat RS 90/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflex Steuereinheit reflexomat RS 90/1
Artikel-Nr.:
     3461-60211584
Hersteller:
     Reflex Winkelmann
Herst.-Nr.:
     8880211
EAN/GTIN:
     4036705114816
Suchbegriffe:
Heizungssteuereinheit
Steuereinheit Heizung
steuereinheit heizung
Reflex Steuereinheit reflexomat RS 90/1 1 Kompressor, nebenstehend ab 800 L. Reflexomat RS 90-1 Steuereinheit, Pneumatik und Steuerungsmodul für kompressorgesteuerte Druckhaltestation Reflexomat, zum Druck halten und zur Nachspeisewassersteuerung in geschlosse- nen Heizwasser- und Kühlkreisläufen. Gebaut nach den sicherheitstechnischen Anforderungen der DIN EN 12828 und den Anforderungen der VDI 4708, mit CE-Kenn- zeichen. Aufbau: Steuereinheit bestehend aus Pneumatik und Reflex Control Basic Steuerungs- und Bedieneinheit. Beides ist ergono- misch und wartungsfreundlich in ein modulares bodenstehendes Rahmensystem aus EV 1 eloxierten Aluminiumpräzision sprofilen eingebunden. Im Pneumatikteil wird die Druckhaltung mittels Druckluftkompressor in Verbindung einem Druckluftmagnetventil als Überströmeinrichtung realisiert. Ein Sicherheitsventil dient zur Druck- absicherung des anzuschließenden Reflexomat Grundgefäß RG bzw. RF Folge- gefäßes. Die Systemdruckmessung erfolgt mittel elekronischem Sensor. Pneumatik: -Druckluftkompressor, -bauteilgeprüftes Luftmagnetventil -bauteilgeprüftes Sicherheitsventil zur Druckabsicherung des Membran- Druckausdehnungsgefäßes, -elekronischem Drucksensor sowie entsprechender Verbindungslei- tungen. Die Steuereinheit ist intern komplett verrohrt und anschlussfertig nach VDE-Vorschriften verdrahtet, mit Netzanschlusskabel (l=2 m) und Schukostecker. Die Reflex Control Basic Steuerung ist in ein robustes Kunststoffgehäuse integriert, in der sowohl die Leistungs- und Kommunikationselektronik und das Bedientableau mit schmutzunempfindlicher Folientastatur untergebracht ist. Control Basic ist eine vollautomatische frei parametrierbare Mikroprozessor- steuerung mit Echtzeituhr, differenzier- endem Fehler- und Parameterspeicher, zweizeiliger Klartextanzeige für Systemdruck, Gefäßfüllniveau und allen relevanten Betriebs- und Störmel- dungen, LED-Anzeige der Betriebsmodi und allgemeiner Fehlermeldung. Kommunikationselektronik bestehend aus: -Schnittstelle RS 485 als Datenschnitt- stelle bzw. für den Anschluß optionaler Kommunikationkomponenten -potenzialfreier Ausgang zur Weiterlei- tung der Sammelmeldung, -Eingang zur Auswertung eines Kontakt- wasserzählers Funktion: Druckhaltung in den Grenzen +/- 0,1 bar mit Kompressorüberwachung incl. Kontrollierte Nachspeisung, automatische Unterbrechung und Störmeldung bei Über- schreitung der Laufzeit und/oder der Zyklenanzahl. Auswertemöglichkeit eines Kontaktwasser- zählers incl. Optional möglicher Kapazitätsüberwachung von Ionentaschern in der Nachspeiseleitung. Dokumentation und Kontrolle des Gesamt- systems bezüglich o.g. Parameter.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.612,49*
€ 2.902,35*
€ 5,95*
ab € 2.851,60*
€ 3.127,64*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.902,35*
€ 3.453,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.857,66*
€ 3.400,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.727,13*
€ 3.245,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.663,77*
€ 3.169,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.612,49*
€ 3.108,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.