| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60189977 Herst.-Nr.: 2744960 EAN/GTIN: 4045013131927 |
|
|
| | |
| Wolf Wärmepumpen-Manager WPM-1 mit Gehäuse zur Wandmontage Wärmepumpen-Manager und witterungsgeführte Regelung für Heizung-/Mischerkreis, Warmwasser und Zirkulation inkl. Bedienmodul BM (inkl. Außentemperatur- und Mischerkreisfühler). Optional erweiter- bar durch Wolf Regelungssystem WRS mit eBus-Schnittstelle für zusätzliche Energiequellen, z.B. Solar. Vollgrafikdisplay mit Menüführung. Automatische Drehrichtungserkennung des Verdichters, Legionellenschutzfunktion, Ansteuerung Zirkulationspumpe, Estrich- ausheizprogramm, Fehlerdiagnoseprogramm mit Fehlerspeicher, Schnellladefunktion für Warmwasserbereitung, Automatische Sommer- / Winterzeitfunktion. Wärmemengeanzeige der aktuellen Heiz- periode und des Vortages. JAZ(JahresArbeitsZahl)und TAZ (TagesArbeitsZahl des Vortages)- Anzeige möglich bei Anschluss des Impulssignals von bauseitigem Strom- zähler mit S0-Schnittstelle Parametrierbarer Eingang für Zirkulationstaster, Sperre HZ/WW, externe Anforderung EIN/AUS oder 0-10V von Gebäudeleittechnik GLT Parametrierbarer Ausgang für Zirkulationspumpe (Zeitsteuerung oder Taster), Alarmausgang, Schwimmbadlade- pumpe. Potentialfreier Kontakt zur Zuschaltung eines zweiten Wärme- erzeugers. Komfortable Inbetriebnahme durch vordefinierte Hydraulikschemen. Die gesamte Wärmepumpenanlage ist mit einem Wartungs-Hauptschalter im WPM-1 spannungsfrei zu schalten. Verbindung Wärmepumpe zu WPM-1 stecker- fertig "Wolf Easy connect System" Anschlussmöglichkeit für Smart Grid oder PV-Eigenverbrauch. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| |