| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60179762 Herst.-Nr.: 271-3007 EAN/GTIN: 4016817008944 |
|
|
| | |
| MISSELsystem MSWC f. Geberit Kombifix BH 108, 7,5 Liter Misselsystem-WC MSWC Körperschalldämmung für Unterputz- Spülkästen, reißfestes, gepolstertes und nahtverstärktes Schallschutz- Formelement mit integriertem Schnellverschluss, geschlossenzelliger Polyethylenschaum mit Wellenprofil, Faser-Polsterlage aus fest miteinander vernadelten Fasern, zusätzlich mit einer reißfesten Gittergewebefolie verstärkt, Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet. Lieferumfang bestehend aus einem einteiligen Schallschutz- Formelement für das komplette WC- Element, Schallschutz-Dämm-Manschette für Abwasser-Anschlussbogen, Schallschutzprofile für die Wandbefestigung des WC-Elements und Montage-Zubehör. Beim Anbieten gleichwertiger, alter- nativer Produkte sind folgende wesentliche Produktmerkmale zu be- beachten und dem Auftraggeber schriftlich durch Herstellernachweise zu dokumentieren: - robuste, reißfeste Oberfläche um Beschädigungen in der Bauphase vor- zubeugen, dies dient der Vermeidung von Körperschallbrücken Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1 Dämmschichtdicke: 9 mm geeignet für Unterputz-Spülkästen: Schwab Montage Set Grohe: Uniset 38643, Geberit: Kombifix Basic (BH 108) Geberit: Kombifix (BH 108 und 98) Geberit: Kombifix (BH 108 und 98) - Bezugsnachweis: Kolektor Missel Insulations GmbH Max-Planck-Str. 23 70736 Fellbach/Stuttgart Tel.:+49 (0)711/5308-0 Fax:+49 (0)711/5308-128 e-mail: info@missel.de Internet: http://www.missel.de - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| |