| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60154803 Herst.-Nr.: JP44358 EAN/GTIN: 7630014516650 |
| |
|
| | |
| Jung Kunststoffschacht PKS-D 1000-40 JUNG PUMPEN Kunststoffschacht PKS-D 1000-40 Auftriebssicherer und grundwasserdichter Pumpenschacht nach DIN EN 13598-2, mit Steiggang, aus Polypropylen (PP), zur Aufnahme einer Abwassertauchpumpe mit/ohne Ex-Schutz, befahrbar bis Klasse D 400. Die Segmentbauweise erleichtert die Montage vor Ort. > Unterteil mit Rohrstutzen OD/DN 160 für den Zulauf, 2 Muffen DN 100 für Lüftung/Kabelrohr und Edelstahl- Druckstutzen R 1 1/2''. > Konus 1000/625 > Auflagering zur Aufnahme einer Schachtabdeckung d=610 mm Die Abdichtung der einzelnen Segmente erfolgt mit Lippendichtringen. Kupplungsfuß, Druckleitung DN 40 (Edelstahl), Kugeleckventil DN 40 (PPA), Wartungsschieber DN 40 (Edelstahl) und Spülanschlussmöglichkeit sind bereits im Unterteil montiert. Abmessungen ohne Abdeckung: 1000 mm - Nenndurchmesser 2275 mm - Gesamthöhe 1575 mm - Sohle-Zulauf von oben 0995 mm - Sohle-Druckstutzen von oben 1372 l - Behältervolumen 280 kg - Gewicht Die Standardeinbautiefe von 2,27 m lässt sich durch Einsatz von Schachtverlänge- rungen PSV-D bis auf 5,90 m vergrößern. |
| | |
| | | |
| |