| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60151921 Herst.-Nr.: 77311112 EAN/GTIN: 4027255040908 |
| |
|
| | |
| TECEfloor Edelst.-Heizkreisverteiler 12 Typ Logo, m.DFA, poliert, 1" IG, flachd. TECEfloor Edelstahl-Heizkreisverteiler Typ TECElogo-Push mit Durchflussanzeige Edelstahl-Heizkreisverteiler, Abgänge mit vormontierten Eurokonus-Steckverbindern Typ TECElogo-Push zum schnellen und drallfreien Anschluss der TECEfloor-Heizrohre Dimension 16, Typ SLQ PE-RT 5S, SLQ AI/PE-RT und SLQ MDXc 5S. Steckverbinder mit Eurokonusanschluss unter Verwendung von Systemwerkzeug nachträglich einfach demontierbar. Heizkreisverteilerbalken mit großem Kammervolumen, Oberfläche poliert, schalldämmende Kunststoffhalter mit Schnellmontagefunktion, mit Überwurfmutter 1" flachdichtend, integrierte Rücklaufventile mit doppelter O-Ring Dichtung am Ventilstößel, Ventilteller mit O-Ring Dichtung zum dauerhaft sicheren Schließen der Heizkreise, absperrbare Durchflussmesser 0,5-4 Liter mit Arretierung gemäß DIN EN 1264-4. Schaugläser unter Systemdruck wechselbar, Chargenkennzeichnung und Rückverfolgbarkeit zur eindeutigen Identifikation des Verteilers auch nach vielen Betriebsjahren (Zubehör- und Ersatzteilversorgung). SLQ güteüberwacht und kompatibilitätsgeprüft. Jeder Verteiler 100 % auf Dichtheit und Funktion geprüft. Made in Germany Ausführung Heizkreise: 12 Heizkreise Bestell-Nr.: 77311112 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| |