| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60151917 Herst.-Nr.: 77311108 EAN/GTIN: 4027255040861 |
| |
|
| | |
| TECEfloor Edelst.-Heizkreisverteiler 8 Typ Logo, m.DFA, poliert, 1" IG, flachd. TECEfloor Edelstahl-Heizkreisverteiler Typ TECElogo-Push mit Durchflussanzeige Edelstahl-Heizkreisverteiler, Abgänge mit vormontierten Eurokonus-Steckverbindern Typ TECElogo-Push zum schnellen und drallfreien Anschluss der TECEfloor-Heizrohre Dimension 16, Typ SLQ PE-RT 5S, SLQ AI/PE-RT und SLQ MDXc 5S. Steckverbinder mit Eurokonusanschluss unter Verwendung von Systemwerkzeug nachträglich einfach demontierbar. Heizkreisverteilerbalken mit großem Kammervolumen, Oberfläche poliert, schalldämmende Kunststoffhalter mit Schnellmontagefunktion, mit Überwurfmutter 1" flachdichtend, integrierte Rücklaufventile mit doppelter O-Ring Dichtung am Ventilstößel, Ventilteller mit O-Ring Dichtung zum dauerhaft sicheren Schließen der Heizkreise, absperrbare Durchflussmesser 0,5-4 Liter mit Arretierung gemäß DIN EN 1264-4. Schaugläser unter Systemdruck wechselbar, Chargenkennzeichnung und Rückverfolgbarkeit zur eindeutigen Identifikation des Verteilers auch nach vielen Betriebsjahren (Zubehör- und Ersatzteilversorgung). SLQ güteüberwacht und kompatibilitätsgeprüft. Jeder Verteiler 100 % auf Dichtheit und Funktion geprüft. Made in Germany Ausführung Heizkreise: 8 Heizkreise Bestell-Nr.: 77311108 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 226,59* | € 275,95* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 241,27* | € 291,69* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 256,06* | € 307,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|