| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60134750 Herst.-Nr.: 84150X EAN/GTIN: 4026092046463 |
| |
|
| | |
| KESSEL Fäkalien-Rückstauaut. Staufix FKA Komfort DN150, befliesb. Abdeck./Ablauf KESSEL-Fäkalien-Rückstauautomat Staufix FKA Comfort für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser, aus Kunststoff, zum Einbau in die Bodenplatte, mit teleskopischem Aufsatzstück für stufenlosen Höhen- und Niveauausgleich. Mit zwei geöffneten Klappen, bei Rückstau wird die FKA-Klappe (Betriebsverschluss) vollautomatisch verschlossen und verriegelt, die zweite Klappe dient als handverriegelbarer Notverschluss und als Einfachrückstauverschluss während der Bauzeitphase (3-Stufen-Klappe). Steckfertiges Schalt- und Warngerät mit Displayanzeige, Selbstdiagnosesystem (SDS) und Batteriepufferung, mit Logbuch (Tagebuchfunktion) zum Auslesen der vergangenen Betriebszustände. Grundkörper mit minimalen Eigengefälle von 9 mm, Zulauf mit Steckmuffe, Ablauf mit Spitzende für den direkten Anschluss an Kunststoff- Rohrleitungssysteme (Anschluss anderer Außendurchmesser und Rohrmaterialien mit Übergängen der Systemhersteller). Rückstauautomat: Staufix FKA Comfort Norm: DIN EN 13564 Typ 3 F Einbaukörper: schwarz Nennweite: DN 150 (DA 160 mm) Einbauart: Einbau in die Bodenplatte Einbautiefe (T): 486 mm bis 640 mm Abdeckplatte: für wählbare Oberfläche Belastungsklasse: A 15 (1,5 t) Steuerleitung / Kabellänge: 5 m Netzspannung/-frequenz: 230 V AC / 50 Hz Schutzart: IP 54 (Schaltgerät) Schutzart: IP 68 (Motor) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 2.162,06* | € 2.396,62* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.222,51* | € 2.408,07* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.750,69* | € 2.945,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|