| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60134746 Herst.-Nr.: 84100X EAN/GTIN: 4026092046449 |
| |
|
| | |
| KESSEL Fäkalien-Rückstauaut. Staufix FKA Komfort DN100, befliesb. Abdeck./Ablauf KESSEL-Fäkalien-Rückstauautomat Staufix FKA Comfort für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser, aus Kunststoff, zum Einbau in die Bodenplatte, mit teleskopischem Aufsatzstück für stufenlosen Höhen- und Niveauausgleich. Mit zwei geöffneten Klappen, bei Rückstau wird die FKA-Klappe (Betriebsverschluss) vollautomatisch verschlossen und verriegelt, die zweite Klappe dient als handverriegelbarer Notverschluss und als Einfachrückstauverschluss während der Bauzeitphase (3-Stufen-Klappe). Steckfertiges Schalt- und Warngerät mit Displayanzeige, Selbstdiagnosesystem (SDS) und Batteriepufferung, mit Logbuch (Tagebuchfunktion) zum Auslesen der vergangenen Betriebszustände. Grundkörper mit minimalen Eigengefälle von 9 mm, Zulauf mit Steckmuffe, Ablauf mit Spitzende für den direkten Anschluss an Kunststoff-Rohrleitungssysteme (Anschluss anderer Außendurchmesser und Rohrmaterialien mit Übergängen der Systemhersteller). Rückstauautomat: Staufix FKA Comfort Norm: DIN EN 13564 Typ 3 F Einbaukörper: schwarz Nennweite: DN 100 (DA 110 mm) Einbauart: Einbau in die Bodenplatte Einbautiefe (T): 486 mm bis 640 mm Abdeckplatte: für wählbare Oberfläche Belastungsklasse: A 15 (1,5 t) Steuerleitung / Kabellänge: 5 m Netzspannung/-frequenz: 230 V AC / 50 Hz Schutzart: IP 54 (Schaltgerät) Schutzart: IP 68 (Motor) |
| | |
| | | |
| | | |
| |