Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KESSEL Rückstauvers. Staufix SWA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KESSEL Rückstaudoppelvers o Spitzende und Muffe für Bodenplatte Nr.73000.10S
KESSEL Rückstaudoppelvers o Spitzende und Muffe für Bodenplatte Nr.73000.10S
Artikel-Nr.:
     3461-60134504
Hersteller:
     KESSEL
Herst.-Nr.:
     73000.10S
EAN/GTIN:
     4026092053843
Suchbegriffe:
Hochwasserschieber
Rückstausicherung
Rückstauverschluss
Steckmuffe
KESSEL Rückstauvers. Staufix SWA Modulset ohne Spitzende/Muffe, Boden KESSEL-Rückstaudoppelverschluss Staufix SWA - Modulset ohne Anschlussstutzen für fäkalienfreies Abwasser, aus Kunststoff, zum Einbau in die Bodenplatte, mit teleskopischem Aufsatzstück für stufenlosen Höhen- und Niveauausgleich. Mit zwei selbsttätig schließenden Klappen, eine davon als handverriegelbarer Notverschluss. Grundkörper mit minimalem Eigengefälle von 9 mm, Zulauf mit Steckmuffe, Ablauf mit Spitzende für den direkten Anschluss an Kunststoff- Rohrleitungssysteme (Anschluss anderer Außendurchmesser und Rohrmaterialien mit Übergängen der Systemhersteller). Rückstaudoppelverschluss: Staufix SWA Norm: DIN EN 13564 Typ 2 Einbaukörper: schwarz Nennweite: Anschlussstutzen müssen zusätzlich erworben werden Einbauart: Einbau in die Bodenplatte Einbautiefe (T): 486 mm bis 640 mm (Rohrsohle Ablauf bis OK Abdeckung) Abdeckplatte: schwarz - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 453,73*
€ 544,20*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 467,43*
€ 546,86*
6 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 512,91*
€ 596,28*
€ 5,95*
ab € 625,25*
€ 717,40*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,20*
€ 647,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,13*
€ 630,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 516,89*
€ 615,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,59*
€ 595,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,02*
€ 578,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,73*
€ 539,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.