Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GB GENO-Feinfilter FME 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GB GENO-Feinfilter FME 50
GB GENO-Feinfilter FME 50
Artikel-Nr.:
     3461-60131968
Hersteller:
     Grünbeck Wasseraufbereitung
Herst.-Nr.:
     102190
EAN/GTIN:
     4031246631594
GB GENO-Feinfilter FME 50 (Edelstahlausführung) zur Filtration von ungelösten Stoffen aus dem Wasser, bestehend aus: 1 zyl. Filterbehälter mit Deckel aus Edelstahl, mit Handentlüftung und Entleerung 1 Filterkammer aus Edelstahl mit Stütz- gewebe und einem Satz Filtererstbe- stückung, Filterkerzen aus PE-Gewebe 2 Manometer 0-16 bar (Ü) 2 Anschlussflanschen nach DIN 2642 ohne Gegenflanschen, Schrauben und Dich- tungen Technische Daten: Anschluss : 50 DN Nenndurchfluss : 30 cbm/h Filterfeinheit : 80 um Nenndruck : PN 10 Gesamthöhe : 715 mm Einbaulänge : 360 mm Ausbaumaß der Filter- kerze : 400 mm Filterkerzen : 2 St. Wasser-/Umgebungstemp. : max. 30/40 Grad C Fabrikat: Grünbeck - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.286,04*
€ 2.432,19*
€ 5,95*
ab € 2.330,42*
€ 2.478,49*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.432,19*
€ 2.894,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.397,84*
€ 2.853,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.329,14*
€ 2.771,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.306,24*
€ 2.744,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.286,04*
€ 2.720,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.