| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-60131719 Herst.-Nr.: 163435 EAN/GTIN: 4031246565813 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GB Dosieranlage GENODOS DME 6 mit Sauglanze Elektronisch gesteuerte, mengenpropor- tional und stufenlos regelbare Dosier- anlage (voreingestellt und verplombt)zur Dosierung von EXADOS-Wirkstoffen aus Transportkanistern in Trink- und Brauch- Wasser. Bauart und Betrieb entsprechend DIN 19635, - DVGW-zertifiziert - bestehend aus: 1 Dosierpumpe Typ GP 1/40 (verplombt) als selbstansaugende und gegen Druck selbstentlüftende Membranpumpe mit Synchronmotor, Befestigungskonsole für Wand-, Boden- oder Behältermontage mit auswechselbarer Elektronikkassette, Anzeigen für Betrieb, Leermeldung, Membranbruch und Dosierüberwachung umschaltbar von Eigen- auf Wasserzäh- lersteuerung Eingang für externe po- tentialfreie Fremdansteuerung mit potentialfreier Störmeldung. 1 Wasserzähler mit Impulsgeber, Impuls- kabel zur Pumpenelektronik und An- schlussverschraubungen 1 Sauglanze für Transportdosierbehälter 10 kg und 20 kg 1 Impfventil 1 Dosierleitung 1,5 m Technische Daten: Impfanschluss : R 1/4" Anschluss d. Wasserzählers: R 1" Durchfluss max.: 6,0 cbm/h Druckverlust : 0,5 bar Einbaulänge Wasserzähler : 190 mm Einbaulänge m. Verschraub.: 276 mm Impulsfolge Wasserzähler : 0,33 l/Imp. Saughöhe max.: 1,5 m WS Betriebsdruck max.: 10 bar Wassertemperatur max.: 30 Grad C Stromanschluss : 230 V, 50/60Hz Leistungsaufnahme : 18/21 W Schutzart/Isolationsklasse: IP 54 Pumpe einschließlich 1,7 m Stroman- schlusskabel mit Schukostecker Fabrikat: Grünbeck - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |