| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60131051 Herst.-Nr.: 8330132 EAN/GTIN: 4038097036912 |
|
|
| | |
| JUDO Dosierpumpenanlage UNIDOS JUT-H 6 JUDO UNIDOS- T Dosierpumpenanlage JUT- H 6 für Heißwasser, zur Dosierung von Chemikalienlösungen, entnommen direkt aus dem Transportgebinde. Die Steuerung kann je nach Anwendung wahlweise durch Wasserzählerkontakt oder über Fernschaltung erfolgen. . Ausführung: Kolbenmembrandosierpumpe mit drehzahlgeregeltem Schrittmotor, selbstsaugend, stufenlos einstellbar, Montageplatte, Sauggarnitur mit Vorleer- und Leermeldung, Heißwasserimpfstelle aus Edelstahl mit Kühlstrecke sowie 2 m Dosierschlauch (PTFE). Eingang für Wasserzählerkontakt oder Fernschaltung Ein/Aus (Steuersignalübertragungskabel erforderlich). Ausgang für potenzialfreie Vorleermeldung, Stör- /Leermeldung (Leermeldeübertragungskabel erforderlich). . Technische Daten: Förderleistung max. 6 l/h Gegendruck max. 10 bar Spannungsversorgung 230 V, 50 Hz Betriebstemperatur max. 35 Grad C Impfstellenanschluss 1/2 Zoll Dosierpumpe Typ 6D- 10 Modell JUT- H 6 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| |