| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60130814 Herst.-Nr.: 8115029 EAN/GTIN: 4038097041060 |
|
|
| | |
| JUDO Untertischwasserfilter PURE@TAP-ACMF JUDO PURE@TAP Untertischwasserfilter für Wasser bis 30 Grad C. . Ausführung: Filterglocke aus hochwertigem Kunststoff, mit Filtergehäuse aus Messing verchromt, Eckventilanschlussstück mit Absperrventil 3/8'', 8 mm Schläuche, Aktivkohle- und Mikrofilterkerze, Abdeckhaube mit Monatsanzeige für Kerzenwechsel, Wandhalterung und Rückflussverhinderer. . Technische Daten: Rohranschluss Eingang (IG) 3/8 Zoll Rohranschluss Ausgang (AG) 3/8 Zoll Durchfluss* bei 2 bar 2 l/min Betriebsruck min./max. 1/3,5 bar Gesamtleistung* der Filterkartuschen 2.000 Liter Austauschintervall* der Filterkartuschen 4-6 Monate Effektive Filterschärfe 0,2 mikrom Entfrenungswert von Bakterien E.coli, Vibro Cholera, Shighella, Salmonella Typhi, Klebsiella Terrigena, Cryptosporidium, Giardia > 99,99 % Einbaulänge 240 mm Modell PURE@TAP * Die Leistung ist abhängig von der Wasserqualität - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| |