| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60129861 Herst.-Nr.: 196003210001 EAN/GTIN: 4031845212941 |
| |
|
| | |
| KM Raumbediengerät KaController weiß 24 V mit Einknopf-Bedienung Typ 3210001 KM KaController Typ 3210001, 24VDC, Raumbediengerät Kampmann KaController Raumbediengerät zur Wandmontage in hochwertigem Design, Gehäuse aus Kunststoff, Farbe ähnlich RAL 9010. Zweiteiliges Elektronik-Gehäuse: - Unterputzmodul zur Spannungsversorgung des Bedien-/Display-Moduls inkl. Netzanschlusslemmen (Systemspannung) und Schnittstelle zum Kampmann-BUS- System, zur Montage bis zum Abschluss der Elektro-Installation in der Roh- bauphase, passend für den Einbau in Standard-Unterputzdose - Bedien-/Display-Modul, zur Endmontage nach Abschluss der Putz- und Maler- arbeiten, steckbar auf Unterputz-Modul - Integrierter Raumtemperaturfühler Großflächiges LCD-Multifunktions- Display mit energiesparender auto- matisch schaltender LED-Hintergrund- beleuchtung, große Sieben-Segment-An- zeige zur Visualisierung von Soll- und Istwerten wie Temperaturen, Luft- feuchten, und/oder Luftqualitäten (CO2) - in Abhängigkeit der KaControl Regelausführung - und Alarmmeldungen. Separate Sieben-Segment-Anzeige für Uhrzeit. Piktogramme zur Anzeige der aktuellen Betriebsart. Leistungsaufnahme KaController 0,45 W (Bedienungs-Modus mit LED-Beleuchtung AN) 0,25 W (standby-Modus mit LED-Beleuchtung AUS) Bedien- und regelungsfunktion Großer Druck-/Drehnavigator mit Endlos-Dreh-/ Rast-Funktion, zur benutzerfreundlichen Menüführung und Einknopf-Bedienung für alle Einstell- und Parametrierarbeiten. - Raumtemperatur-Sollwert-Einstellung wahlweise als Absolut- oder Differenz- wert (bis zu +/- 3K) - Anzeige und Verstellung der Lüfter- stufe - Anzeige und Auswahl der Betriebsarten Heizen, Kühlen, Lüften, Automatik - Anzeige und Auswahl Ecobetrieb oder Anlage off (aus) - Präsenzanzeige - integrierte Zeitschaltuhr für Tag-, Nacht- und Wochenprogramm mit 4 programmierbaren Zeitschaltkanälen pro Tag, 48 Stunden Gangreserve - Anzeige von Ereignis- und Alarm- Meldungen über das Display - Ecobetrieb über Taster wählbar - Parameter-Einstellungen über KaController, z.B. Sperren von Bedien- funktionen für begrenzten Zugriff - Passwortgeschützter Zugang zur Parametereinstellung aktivierbar - Wiedereinschaltung nach Spannungsausfall - Abmessung BxHxT: 86 x 86 x 55 mm - Wandaufbauhöhe: 29 mm (incl. Druck-/Drehnavigator) - Displaygröße B x H: 51 x 48 mm - Schutzart IP 30 |
| | |
| | | |
| |