| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60125158 Herst.-Nr.: 0025.20.051 EAN/GTIN: 4017905237437 |
| |
|
| | |
| SYRobloc Sicherheitsgruppe 25 Plus, m.DM DN20, G 3/4", 8 bar, rohgelb SYRobloc-Sicherheitsgruppe 25 Plus, für den Anschluss von geschlossenen Trinkwassererwärmern nach DIN 1988. Bestehend aus: Doppelabsperrung, Rück- flussverhinderer mit Prüfeinrichtung, Membran-Sicherheitsventil mit verlänger- barem Ablauftrichter und mit Druckmin- derer, Ausgangsdruck regelbar von 1,5 bis 6 bar. Werkseitig voreingestellt auf 4 bar. Gehäuse aus Pressmessing, Kappe des Sicherheitsventils aus glasfaserver- stärktem Kunststoff. Sitz des Sicher- ventils aus Edelstahl. DN 20, 8 bar, Verschraubung G 3/4, rg., TÜV-SV-15-545. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 190,45* | € 232,66* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 199,18* | € 242,80* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 215,99* | € 264,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|