| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60097146 Herst.-Nr.: 25.001.00..S000 EAN/GTIN: 4013341070973 |
| |
|
| | |
| SANIT Universal-Füllventil multiflow 510 G3/8" mit Z-Rohr Universal-Füllventil 510 (multiflow) mit Z-Rohr Maß: G 3/8 x 30 kleine kompakte Bauform, hohe Füllleistung 3,6 L/min bei 0,5 bar Fließdruck, schnell schließend, extrem leise, nur 13 dB(A)- Armaturengruppe I, montage- und wartungsfreundlich durch einfache Rast- und Steckverbindungen, Anschlussstutzen Messing, Spülwassermenge regulierbar durch stufenlos verstellbaren Schwimmer, mit Teleskop-Zulaufrohr, mit Z-Rohr und Verschraubung für Unterputzspülkästen, Verpackung im Folienbeutel Prüfzeichen: geprüft nach DIN EN 14124, KIWA, SVGW, NF |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 20,12* | € 27,57* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 24,15* | € 32,81* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 27,85* | € 37,84* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 28,09* | € 37,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|