Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandeinbau-Masterbox WBD-E-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 018020099 Schell Wandeinbau-Masterbox WB-E-T Dusche
SCHELL 018020099 Schell Wandeinbau-Masterbox WB-E-T Dusche
SCHELL 018020099 Schell Wandeinbau-Masterbox WB-E-T Dusche
Artikel-Nr.:
     3461-60072310
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     018020099
EAN/GTIN:
     4021163146622
Suchbegriffe:
Wandeinbau Dusche
Wandeinbaudusche
wandeinbau dusche
Wandeinbau-Masterbox WBD-E-T SCHELL # 018020099 SCHELL Wandeinbau-Masterbox WBD-E-T Elektronik - Thermostat Wandeinbauarmatur zur Kombination mit Fertigbauset für Duschen, Armatur vormontiert in Wandeinbaubox. Wandeinbaubox aus Kunststoff mit abgedichteten Gehäusedurchführungen sowie Befestigungsmöglichkeiten für Frontrahmen und Frontplatte. Armaturengehäuse mit zusätzlicher Aufnahme eines Magnetventils zur thermischen Desinfektion (Zubehör) Lieferumfang: - Elektronisches Magnetventil 6 V - Thermostatkartusche nach DIN 1111 mit entriegelbarer Temperatursperre 38 Grad C und Sicherheitsverriegelung bei Kaltwasserausfall - Vorabsperrung - Vorfilter - Rückflussverhinderer (RV, EN 1717: EB) - Durchspülstutzen - Befestigungsmaterial sowie Putzdeckel Einsatzbereich / technische Daten: - Durchfluss: <= 15,0 l/min bei 3 bar Fließdruck - Fließdruck: 1,5 - 5,0 bar, Ruhedruck max. 8 bar - Wassertemperatur max. 70 Grad C (80 Grad C für 10 Min./Tag zulässig) - Abmessung: 246 mm x 125 mm x 125 mm - Einbautiefe: 88 - 112 mm, Wasseranschlüsse G 1/2 IG Werkstoff: Wasserstrecke aus entzinkungsbeständigem Messing konform TrinkwV Geräuschklasse: I Prüfzeichen: P-IX 18001/IA in Verbindung mit SCHELL LINUS Fertigbauset, Belgaqua - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 329,19*
€ 391,60*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 355,49*
€ 422,46*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,71*
€ 447,37*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,29*
€ 449,41*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 378,74*
€ 449,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,60*
€ 466,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,65*
€ 462,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,21*
€ 452,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,62*
€ 420,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,19*
€ 391,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
018092899
ab € 249,87*
Ähnlich
Schell
018330699
ab € 220,03*
Ähnlich
Schell
018332899
ab € 191,99*
Ähnlich
Schell
018270099
ab € 166,92*
Ähnlich
Schell
018220099
ab € 234,08*
Ähnlich
Schell
019040099
ab € 261,54*
Ähnlich
Schell
018670099
ab € 169,34*
Ähnlich
Schell
018000099
ab € 265,48*
Ähnlich
Schell
019460099
ab € 279,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.