| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60061641 Herst.-Nr.: 669225 EAN/GTIN: 4015211669225 |
| |
|
| | |
| VI Advantix Top Bodenablauf 4914.11 DN50, waag., A.:150x150mm, R:Edelstahl Advantix Top-Bodenablauf, mit Abdichtungsflansch, mit Schutzstopfen, mit verstellbarer Sperrwasserhöhe von 30 bis 50 mm in rücksaugsicherer Ausführung und Reinigungsmöglichkeit der Anschlussleitung, mit dreh- und höhenverstellbarem Aufsatz 150 x 150 mm, mit Rost aus Edelstahl 1.4301, Belastbarkeitsklasse K=300 kg, Bauhöhe 90 bis 110 mm, mit herausnehmbarem Geruchverschluss, Ablaufleistung nach DIN EN 1253, 1 bis 1,2 l/s, mit waagerechtem Ablaufstutzen DN 50, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 129,96* | € 161,32* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 136,68* | € 169,82* | | | | | | | | | | € 6,99* | ab € 141,88* | € 175,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|