|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-5104206 Herst.-Nr.: 1020 055 EAN/GTIN: 4057227126828 |
| |
|
|  |  |
 | Ausführung Anschlussleiste, Anschlussart LSA-Plus, Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz, Mit Leistenmarkierung, Farbe grau, Länge 38,8mm, Breite 129,5mm, Höhe 21,3mm, Max. Anzahl der Doppeladern (DA) 10, |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 3,84* | € 5,82* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,40* | ab € 3,86* | € 5,84* |  |  |  | | 20 Tage |  | | 10 |  | € 5,90* | ab € 4,95* | € 6,58* |  |  |  | Lager 3461 | |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 4,41* | € 7,64* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 6,90* | € 10,07* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|