|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-5094956 Herst.-Nr.: 800FD-P4N3 EAN/GTIN: 10662074317261 |
| |
|
|  |  |
 | Anzahl der Leuchtmelder 1, Farbe der Linse rot, Ausführung der Fassung LED, Mit Leuchtmittel, Bemessungsbetriebsspannung Ue 24 ... 24V, Spannungsart AC/DC, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Bauform der Linse rund, Ausführung der Linse flach, Mit Frontring, Werkstoff des Frontrings Kunststoff, Schutzart (IP) IP66, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 14,20* | € 20,42* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 14,07* | € 20,55* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 16,25* | € 23,07* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|